サンコー(サンコーミタチ)
ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ
二重絶縁モデル
Φ6コレットタイプ
寸法(mm)
【インターナル】38
長さ(cm)
39.9
カーボンブラシ呼び番号
CB1100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06594729
MGS38BD2-100V
1800
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06594738
MGS38A3-100V
1900
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。