Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。
【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】
Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。
加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。
また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。
【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】
高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。
アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。
【通知&通話機能付き】
Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。
スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。
会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。
【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】
大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。
手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。
【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】
高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。
付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。
多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。
【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】
クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。
文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。
【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】
約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。
【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】
ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。
【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】
幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。



今の万歩計がライト機能がなく、暗いと見えず不便でしたので購入。これから使い倒しますが、ベルト通しは外側の方が良いと思いました。汗かいたら中に入りませんでした
想像以上に使い易く容易に健康管理などが出来る。重宝してます