ニルフィスク 高圧洗浄機用 ERGO 2000 ガン

ニルフィスク 高圧洗浄機用 ERGO 2000 ガン - ニルフィスク

全機種に対応します

トラスコ品番688-3078適合機種全機種に対応します品名高圧洗浄機用ERGO 2000 ガン耐圧(MPa)30耐熱温度(℃)155内容量1個
注意
ランスとノズルは付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06595998106403122
34,920
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする