長輝ライトテック
ワークライト
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。
下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。
本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途
夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。
壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
質量(g)
830
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06595061
ACWL-5600
204×251×43.5
45
5600(最大値)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください