長輝ライトテック
ワークライト
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。
下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。
充電式なので設置場所を選ばない。
用途
夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。
壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
仕様
電池残量・充電インジケーター付
付属品
専用充電器
質量(g)
520
光源
SMD
モード切替
LOW-HIGH-OFF
バッテリー
リチウムイオン3.7V-6600mAh
充電時間
4.5時間(付属ACアダプター使用時)
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
充電式
防水性
IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)
電球の種類
LED
バッテリー寿命
600回
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
使用時間
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06595070
DCWL-3300C
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
30
【HIGH】2.5時間、【LOW】8時間
【HIGH】3300、【LOW】400
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
07342487
DCWL-1800C
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
15
【HIGH】3時間【LOW】6時間
【HIGH】1800【LOW】400
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください