投光器用三脚

投光器用三脚 - 長輝ライトテック投光器用三脚 - 長輝ライトテック投光器用三脚 - 長輝ライトテック投光器用三脚 - 長輝ライトテック投光器用三脚 - 長輝ライトテック投光器用三脚 - 長輝ライトテック投光器用三脚 - 長輝ライトテック

簡単ワンタッチで伸縮自在。
カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。
投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。

用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06595079OP-08
4,980
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする