UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス) ヘルメット・バット・グローブ 収納 ハンガー スタンド ラック e-Hanger Net
付属品
フック12個・キャリーバッグ
材質
スチール・亜鉛メッキコーティング
質量(kg)
4.5
幅(cm)
49
高さ(cm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06604617
BX7896
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください