UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス) ティーバッティング用 ティースタンド 組立式
組立式
材質
ラバー
調整範囲(mm)
【ポール】540~920
縦(cm)
43
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
43
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06604660
BX8697
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください