UNIX(ユニックス) 打撃練習用 セミワイド ティーネット 組立式

UNIX(ユニックス) 打撃練習用 セミワイド ティーネット 組立式 - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]UNIX(ユニックス) 打撃練習用 セミワイド ティーネット 組立式 - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]

集球ポケット付き

用途組立式仕様【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット付属品ターゲットマーカー材質ポリエチレン(有結60本ネット)質量(kg)7幅(cm)200高さ(cm)190フレーム直径(mm)19奥行き(cm)100網目(mm)38×38内容量1台
注意
※Hit-Way Cross Belt(着脱可能)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06604626BX7784
38,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする