UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス) 打撃練習用 投手防球ネット 組立式
組立式
仕様
【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
材質
ポリエチレン(有結60本ネット)、スチール(フレーム)
質量(kg)
13
幅(cm)
200
高さ(cm)
200
フレーム直径(mm)
25
奥行き(cm)
100
網目(mm)
38×38
内容量
1台
注意
打球力によってはフレームにキズやへこみが生じる場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06604635
BX8461
¥
38,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください