UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス) アップ トレーニング向け ラダー e-step
付属品
リングゴム6個・収納袋
材質
ナイロン(ロープ)、PE(バー)
全長(m)
6
幅(cm)
【バー】50
本数
【バー】13本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06604599
BX7469
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください