UNIX(ユニックス) トスバッティング向け 防球ネット フロントサイドネット 組立式

UNIX(ユニックス) トスバッティング向け 防球ネット フロントサイドネット 組立式 - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]

組立式

仕様【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット材質ポリエチレン(有結60本ネット)、スチール(フレーム)質量(kg)4幅(cm)75高さ(cm)200フレーム直径(mm)19奥行き(cm)100網目(mm)38×38内容量1台
注意
打球力によってはフレームにキズやへこみが生じる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06604651BX7782
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする