UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス) 卓球用 軽量 仕切リ フェンス 組立式 工具不要
材質
フレーム(スチール)、カバー(ナイロン)
質量(kg)
1
幅(cm)
140
高さ(cm)
75
フレーム直径(mm)
16
用具種別
フェンス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06604678
NX2839
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください