UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス) 卓球用 ボール 集球 ネット 組立式
組立式
仕様
【L字型ポケット】280球まで集球可能なポケットが撃ち込んだボールをスムーズにキャッチします。【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
付属品
収納袋
材質
ポリエステル(ネット)・スチール(フレーム)
質量(kg)
4
幅(cm)
200
高さ(cm)
180
フレーム直径(mm)
19
奥行き(cm)
70
用具種別
ネット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06604669
NX2819
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください