UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス) 卓球用 仕切リ フェンス 組立式
組立式
材質
フレーム(スチール)、カバー(ナイロン)
直径(Φcm)
【フレーム】19
機能
抜け防止用ジョイントストッパー付き/面ファスナー式3か所カバー付き/収納に便利な360°フリー回転脚
高さ(cm)
75
用具種別
フェンス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06604687
NX2840
3
140
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06604696
NX2841
3.4
200
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください