フェイスシールド(マスク装着タイプ)10枚入り

フェイスシールド(マスク装着タイプ)10枚入り - コクヨフェイスシールド(マスク装着タイプ)10枚入り - コクヨ

マスク着脱タイプ/市販のマスクに取り付けて使用できる簡易フェイスシールドです。
息苦しさを軽減/特殊加工のスリットによりマスクとシールドの間の隙間をキープし、息苦しさを軽減しました。
高透明/樹脂の中でも透明度の高いPETシートを採用した高透明タイプです。
安心の日本製/国内工場で生産された安心の日本製です。

付属品取扱説明書入り寸法(幅W×高さH)(mm)280×200厚さ(μm)シート:200材質(シールド)R-PET内容量1個(10枚)
注意
※本製品は医療用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609569AS-FSM100-10
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする