曜日別特売

ペンケース<カパットメッシュ>

ペンケース<カパットメッシュ> - コクヨペンケース<カパットメッシュ> - コクヨペンケース<カパットメッシュ> - コクヨペンケース<カパットメッシュ> - コクヨペンケース<カパットメッシュ> - コクヨペンケース<カパットメッシュ> - コクヨペンケース<カパットメッシュ> - コクヨペンケース<カパットメッシュ> - コクヨ

カパッと開いてそのままキープ。中身が見やすく取り出しやすいペンケース
開口部にワイヤーが入っているため、口を大きく開いた状態でキープすることができます
メッシュ生地で中身が見やすい

材質表材・内装:ポリエステル、ナイロン/芯材:鉄、ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×90繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609578F-VBF151Dブラック
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
06609587F-VBF151DBネイビー
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
06609596F-VBF151DGカーキ
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする