曜日別特売

1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル

1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル - コクヨ1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル - コクヨ1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル - コクヨ1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル - コクヨ1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル - コクヨ1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル - コクヨ1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル - コクヨ1片ずつ切り離せる 衣服用名札ラベル - コクヨ

衣服に貼ってはがせるシールタイプの名札です。
ミシン目で1片ずつ切り離せるので手渡したり、配布しやすいです。
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機で印刷ができます。
手書きでもお使いいただけます。
ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。

サイズA4寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×297、1片:51×91白色度(%)92程度(ISO)紙厚(mm)ラベル本体0.09面付10面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機ラベル形状四角内容量1袋(20シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609605KPC-U10-20
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする