コクヨ
クリヤーブックポジティ 固定式A4
分類に便利な全面替背紙式。
手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
材質
表紙:R-PP、ポケット:R-PP
厚さ(mm)
表紙:0.7、ポケット・シート:0.04
色
ライトブルー
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06609621
P3ラ-L20NLB
1冊(20枚)
307×230×15
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
06609630
P3ラ-L60NLB
1冊(60枚)
307×230×35
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください