コクヨ
クリヤーブックポジティ替紙式A4
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。
分類に便利な全面替背紙式。
手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
穴数
30穴
グリーン購入法
適合
替え紙
P3ラ-380-2 P3ラ-380-5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット数
最大収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06609639
P3ラ-L720NLB
1冊(15枚)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
ライトブルー
312×263×27
15
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
06609648
P3ラ-L720NLG
1冊(15枚)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
ライトグリーン
312×263×27
15
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
06609657
P3ラ-L720NP
1冊(15枚)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
ピンク
312×263×27
15
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
06609666
P3ラ-L720NYR
1冊(15枚)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
オレンジ
312×263×27
15
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
06609675
P3ラ-L730NLB
1冊(25枚)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
ライトブルー
312×263×33
25
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
06609691
P3ラ-L730NLG
1冊(25枚)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
ライトグリーン
312×263×33
25
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
06609700
P3ラ-L730NP
1冊(25枚)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
ピンク
312×263×33
25
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
06609709
P3ラ-L730NYR
1冊(25枚)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
オレンジ
312×263×33
25
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
06609718
P3ラ-L740NDM
1冊(35枚)
表紙:1.5、ポケット・シート:0.05
ダークグレー
312×280×53
35
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください