コクヨ
ふせん用ペン細字シングル
水性顔料インクを採用し、ふせんや模造紙に裏うつりしにくいふせん用ペンです。
手汗や水ににじみにくく、退色しにくいです。
空間になじみやすいシンプルなボディデザインです。
材質
軸・キャップ:PP
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
135
幅(mm)
筆記:0.8
インク色
黒
インク
水性顔料
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06609727
PM-FP100D
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください