アロンアルフアEXTRA速効多用途

アロンアルフアEXTRA速効多用途 - コクヨ

1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。
木材・陶器・軟質ビニールなど、さまざまな素材をスピーディーに接着します。

用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶器・軟質ビニール材質ケース・外キャップ:R-PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×19×93危険物の類別非危険物内容量1個(2g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609901タ-595N
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする