曜日別特売

テープのり ドットライナー 強粘着タイプ 詰め替え

テープのり ドットライナー 強粘着タイプ 詰め替え - コクヨテープのり ドットライナー 強粘着タイプ 詰め替え - コクヨ
(1件のレビュー)

テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ、22mタイプです。

適合本体タ-D400-08N材質つめ替えケース:R-PSテープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×43×19粘着力強粘着商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号17 112 062繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609910タ-D400-08N-S22
460
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 封筒糊付けに使用
製造業

使いやすく、何度もリピートしています。しっかり接着できるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする