キャンパスノートB罫ドット入りハーフサイズ

キャンパスノートB罫ドット入りハーフサイズ - コクヨキャンパスノートB罫ドット入りハーフサイズ - コクヨキャンパスノートB罫ドット入りハーフサイズ - コクヨキャンパスノートB罫ドット入りハーフサイズ - コクヨ

タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、B5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
文章がきれいにまとまるドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすくなります。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ

仕様背クロス/紙クロス(ラミネート加工)サイズB6変形枚数50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×126×6寸法(縦×横)(mm)126×179紙厚(g/m2)70行数18B罫ドット入り罫幅(mm)6製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)色(表紙)ネイビー内容量1冊(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609980ノ-295BT-DB
270
269
296(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする