キャンパスノート方眼罫ハーフサイズ

キャンパスノート方眼罫ハーフサイズ - コクヨキャンパスノート方眼罫ハーフサイズ - コクヨキャンパスノート方眼罫ハーフサイズ - コクヨキャンパスノート方眼罫ハーフサイズ - コクヨ

タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、B5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
図や表が書きやすい5mm方眼罫。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

仕様背クロス/紙クロス(ラミネート加工)サイズB6変形枚数50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×126×6寸法(縦×横)(mm)126×179紙厚(g/m2)705mm方眼罫製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)色(表紙)ブラック内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609989ノ-295S5-D
270
269
296(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする