曜日別特売

コクヨのはじめてハサミ

コクヨのはじめてハサミ - コクヨコクヨのはじめてハサミ - コクヨコクヨのはじめてハサミ - コクヨコクヨのはじめてハサミ - コクヨコクヨのはじめてハサミ - コクヨコクヨのはじめてハサミ - コクヨコクヨのはじめてハサミ - コクヨコクヨのはじめてハサミ - コクヨ

マイクロギザ刃によって紙が逃げにくいので、プラスチック製でもよく切れます。
プラスチック製で刃先が丸いので安心です。
ハサミの上手な使い方が練習できる練習用台紙付き。
直線や曲線を切る練習ができる練習用シート付き。
右利き用。
推奨年齢2~4歳。

付属品練習用台紙・練習用シート付き材質ABSタイプスタンダード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×10外寸法(mm)全長121×60刃渡り(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06610016ハサ-500LGパステルミント
520
519
571(税込)
翌々日出荷
06610025ハサ-500LVパステルライラック
520
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする