曜日別特売

ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り

ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り - コクヨホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り - コクヨホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り - コクヨホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り - コクヨホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り - コクヨホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り - コクヨホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り - コクヨホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本入り - コクヨ

簡易包装仕様の12本セット/インク残量がはっきり見える直液カートリッジ式ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>の専用カートリッジ12本の簡易包装仕様です。包装形態を見直すことで個包装を省きました。
取り出しやすいパッケージ/カートリッジを1本ずつ立てられ、さらにパッケージを一部切り取り、折り込むことでカートリッジを取り出しやすくできます。
使用済みカートリッジの一時保管/カートリッジを1本ずつ立てたパッケージなので、使い終わったカートリッジを一時的に保管することが可能です。

適合本体PM-B501・B502・B503・B513エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×69インク油性エコマーク認定番号17 112 074繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(12本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06610077PMR-B5BX12
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06610086PMR-B5RX12
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする