曜日別特売

LED建築部材照明 【受注生産品】

LED建築部材照明 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
用途一般屋内用入力電圧(V)100/200/242色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
突入電流(A)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613279NNN36510DK9L1200タイプ21.3(100V/200V/242V)0.12/0.06/0.05(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.22/0.11/0.1
40,800
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
06613288NNN36515DK9L1200タイプ21.3(100V/200V/242V)0.12/0.06/0.05(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.22/0.11/0.1
40,800
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
06613297NNN36520DK9L900タイプ17.1(100V/200V/242V)11.4/11.4/11.4(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.18/0.09/0.08
38,600
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
06613306NNN36525DK9L900タイプ17.1(100V/200V/242V)11.4/11.4/11.4(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.18/0.09/0.08
38,600
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
06613315NNN36530DK9L600タイプ11.4(100V/200V/242V)5.7/2.9/4.0(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.12/0.06/0.05
34,600
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
06613331NNN36535DK9L600タイプ11.4(100V/200V/242V)5.7/2.9/4.0(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.12/0.06/0.05
34,600
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする