曜日別特売

LED建築部材照明

LED建築部材照明 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 - Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明 - Panasonic(パナソニック)
用途一般屋内用タイプL1500タイプ消費電力(W)25.4入力電圧(V)100/200/242突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613261NNN36500DK9
46,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06613270NNN36505DK9
46,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする