DMXフットスタンド 【受注生産品】

DMXフットスタンド 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)DMXフットスタンド 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)DMXフットスタンド 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】
フルカラーで演出する足元のあかり
公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。

仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出)材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)取付据置型(据置取付専用)高さ(mm)160材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)10.3入力電圧(V)DC24.9制御DMX512保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型)光源LED(赤緑青黄) 5粒色温度(K)3000相当(フル点灯時)光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作温度(℃)-20~35光色電球色耐風速(m/s)60仕様調色の可否内容量1台
注意
※埋込ボックス、電源ユニットは別売りです。

※注)適合埋込ボックスをご使用ください。

※注)適合電源ユニットと組み合わせて使用してください。

※注)冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。

※注)接地工事(D種接地工事)を確実に行ってください。

※注)草木で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災・破損の原因となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)本器具は赤・緑・青・黄4色のLEDを使用しており、各色の光色減退には差があります。このため4色を任意に混ぜた場合は、色が経年と共に変化します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。06613708NND25708Φ1362156拡散配光タイプ
158,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613717NND25738Φ1372.1135全周配光タイプ
149,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613726NND25768Φ1372.180片側ワイド配光タイプ
155,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする