Panasonic(パナソニック)
LED照明器具 ナノイーX発生機対応タイプ スポットライト 配線ダクト取付型
フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
その他
【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り
付属品
落下防止ワイヤー付
質量(kg)
0.35
取付
配線ダクト取付型(100V配線ダクト用)
取付方式
天井面取付専用
首振角度(°)
90
水平回転範囲
360度
内容量
1台
注意
※ランプ別売・ナノイーX発生機別売。
※
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。
※
※ナノイーX発生機と組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
※
※直下近接限度10cm。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615038
NTN88081B
ブラック
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615047
NTN88081W
ホワイト
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください