スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)
用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)0.085適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト調光の可否器具相当100形調光範囲約5~100%内容量1台
注意
※別売りのパナソニック製調光器と組み合わせて、約5~100%の調光ができます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06614959NSN01524WLG1中角タイプ
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06614968NSN01534WLG1広角タイプ
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする