ナノイーX発生機

ナノイーX発生機 - Panasonic(パナソニック)ナノイーX発生機 - Panasonic(パナソニック)ナノイーX発生機 - Panasonic(パナソニック)ナノイーX発生機 - Panasonic(パナソニック)

スポットライト型 ナノイーX発生機
ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます

質量(kg)約0.65電源(V)AC100 50/60Hz騒音値(dB)約45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×185.5適合床面積約10(m2)(6畳)/台入力電流(A)0.085内容量1台
注意
※注)スポットライト型ナノイーX発生機には、電源スイッチがありません。配線ダクトのスイッチでON/OFFすることになります。

※注)換気扇など空気の流れが大きい場所へは取り付けないでください。

※注)吸込口の内側のフィルターに付着したほこりは、定期的に掃除機で吸い取ってください。

※注)外観などの仕様は予告なく変更することがあります。

※注)必ずナノイーX発生機対応タイプの器具と組み合わせてお使いください。その他のフラットランプ用器具と組み合わせてお使いいただくことはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615020NTN88080Bブラック
41,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615029NTN88080Wホワイト
41,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする