Panasonic(パナソニック)
TOLSOシリーズ 電源ユニット 【受注生産品】
店舗空間のための”光”と”デザイン” 「TOLSOシリーズ」
質量(kg)
0.5
備考
DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
タイプ
DALI制御タイプ
電圧(V)
100~242
グレード
【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
入力電圧(V)
AC100~242
調光範囲
約1%~100%
内容量
1台
注意
※注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※注)組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615275
NTS90355DD9
¥
25,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615291
NTS90551DD9
¥
28,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください