Panasonic(パナソニック)
遮光フード
LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フード
フードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。
種別
遮光フード
材質
ブラスチック
長さ(mm)
18
幅(mm)
Φ45
質量(kg)
0.008
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615169
LGK9100B
LGS9008、LSG9508、スポットライトΦ45用
ブラック
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06615178
LGK9100W
LGS9007、LGS9507、スポットライトΦ45用
ホワイト
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください