Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯C級用LEDランプ
材質
ランプホルダー:ポリカーボネート
質量(kg)
器具:0.03
品番
LEDカセット式ランプ FK92112
定格寿命(時間)
60000
入数(個)
1
適合器具
FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615327
FK92112
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください