曜日別特売

サスペンションフライダクト

サスペンションフライダクト - Panasonic(パナソニック)サスペンションフライダクト - Panasonic(パナソニック)サスペンションフライダクト - Panasonic(パナソニック)

舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの
1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計

仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615336NK39300T単体用・連結端用(電源ボックス付)15.5NK39300Z 後継品
105,000
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615345NK39301T連結専用・連結中間用13NK39301Z 後継品
81,200
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615361NK39302T連結専用・連結中間用(電源ボックス付)13.5NK39302Z 後継品
90,800
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする