Panasonic(パナソニック)
ダウンライト 60形
(1件のレビュー)
仕様
LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
色
ブラックつや消し
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
構造
高気密SB形
ランプ
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
枠
鋼板枠
埋込高(mm)
80
調光の可否
×
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615397
LGD1109LLE1
2700
74.4
335
電球色
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615406
LGD1109NLE1
5000
81.1
365
昼白色
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615415
LGD1109VLE1
3500
78.8
355
温白色
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください