曜日別特売

スペースプレーヤー スポットライト型プロジェクター

スペースプレーヤー スポットライト型プロジェクター - Panasonic(パナソニック)

Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター
スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。
配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。
可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。
ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。

質量(kg)4.8取付方式100V配線ダクト取付け用消費電力(W)240入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用)レンズ電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス騒音値(dB)33(「光源電力」を「ノーマル」に設定時)機能照明連動:マルチ調光調色システムと連動光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm)解像度XGA寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)光出力2000lm入力端子HDMI接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大2A)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統 RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX入数1台Bluetooth標準規格Ver.3.0(Class2)アスペクト比4:3投影方式DLP無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応内容量1台
注意
※注)本製品は一般的な照明器具ではありません。詳細については別途、お取引先までお問い合わせください。

※注)調光回路での使用はできません。

※注)使用中はレンズを絶対のぞかないようにしてください。

※注)DLPは、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。

※注)HDMI、および High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

※本体取り付け時、セーフティーワイヤーを必ずご使用ください。

※本製品はJIS C 6802:2014およびIEC60825-1:2014(Third Edition)に適合したクラス1レーザー製品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615519NTN91002B
オープン
取扱い終了
返品不可
06615528NTN91002W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする