Panasonic(パナソニック)
DMX-PWM信号変換器
入力電圧(V)
AC100/200
表示部
受電、DMX信号受信、出力信号異常
機能
DMX終端抵抗自動設定
インターフェース
【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)
入数(個)
1
操作部
DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
内容量
1個
注意
※注)同一系統内で電源ユニットと信号インターフェースの混在はできません。 接続信号インターフェース品番 NQL10101・NQL10121・ NQL10151・NQL10111・NQL10131・NQL10161
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
信号形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615555
NNQ72345
【DMX】IN×1系統・OUT/Thru×1系統【PWM】4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)
¥
160,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615571
NNQ72385
【DMX】IN×1系統・OUT/Thru×1系統【PWM】8系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから8ch)
¥
291,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください