Panasonic(パナソニック)
LED投光器 グラウンドビームER用 電源ユニット マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】
仕様
2次側配線長100m対応
適合
グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用、灯具:NYS31517、NYS31527、NYS31537、NYS31547
質量(kg)
5
電圧(V)
200~242
入力電圧(V)
200~242対応
内容量
1台
注意
※注)調光はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615589
NYK43010LF2
¥
195,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください