Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング FreePa 100形
FreePa(フリーパ)センサ
人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)
Φ149
カバー
プラスチック
質量(kg)
0.6
取付
直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)
43
切替方式
壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.1
機能
多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプ
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
端子台
送り用端子台付
入力電流(A)
0.13
入数
1台
明るさ
100形電球1灯器具相当
特性
ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)
10
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可(ON/OFF型)
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット内蔵
調色の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615650
LGBC58020LE1
ホワイト
5000
106.1
860
昼白色
¥
26,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615659
LGBC58021LE1
ホワイト
3500
105.6
856
温白色
¥
26,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615668
LGBC58022LE1
ホワイト
2700
100
810
電球色
¥
26,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615677
LGBC58025LE1
ブラック
5000
106.1
860
昼白色
¥
26,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615686
LGBC58026LE1
ブラック
3500
105.6
856
温白色
¥
26,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615695
LGBC58027LE1
ブラック
2700
100
810
電球色
¥
26,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください