Panasonic(パナソニック)
LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】
適合
LED保安灯
種別
蓄電池
本数
1
電池
ニッケル水素蓄電池
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
点灯時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615765
NNY291
【停電時】4
¥
24,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615781
NNY292
【停電時】8
¥
42,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください