曜日別特売

LED投光器 プールビーム

LED投光器 プールビーム - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム - Panasonic(パナソニック)

LED投光器 屋内プール用
HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」
細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮

用途屋内プール用仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055取付天井直付型、壁直付型、据置取付型材質(本体)アルミ(クールホワイト)電圧(V)100~242シリーズプールビームER保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)光源寿命60000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋内Ra70グリーン購入法適合電球の種類LED材質(パネル)ポリカーボネート(透明)内容量1台
注意
※器具の取付周囲温度がー10~35℃でご使用ください。

※LEDにはバラツキがあつため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※調光はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615966NYS36135LF95.3マルチハロゲン灯タイプ 250形相当97.617000定格出力初期光束補正型(平均電力90.3W)
343,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615975NYS36145LF95.2マルチハロゲン灯タイプ 250形相当97.617000定格出力初期光束補正型(平均電力90.3W)
343,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06615991NYS36155LF95.2マルチハロゲン灯タイプ 250形相当97.616000定格出力初期光束補正型(平均電力90.3W)
343,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06616000NYS36235LF95.6マルチハロゲン灯タイプ 400形相当14325000定格出力初期光束補正型(平均電力132.3W)
392,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06616009NYS36245LF95.5マルチハロゲン灯タイプ 400形相当14325000定格出力初期光束補正型(平均電力132.3W)
392,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06616018NYS36255LF95.5マルチハロゲン灯タイプ 400形相当12621000定格出力初期光束補正型(平均電力116.6W)
392,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする