LED投光器 プールビーム 【受注生産品】

LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

LED投光器 屋内プール用
HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」
細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮

用途屋内プール用仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065取付天井直付型、壁直付型、据置取付型材質(本体)アルミ(クールホワイト)タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当電圧(V)100~242シリーズプールビームER消費電力(W)240保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W)材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)光源寿命60000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋内Ra70グリーン購入法適合電球の種類LED材質(パネル)ポリカーボネート(透明)内容量1台
注意
※器具の取付周囲温度がー10~35℃でご使用ください。

※LEDにはバラツキがあつため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※調光はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。06616027NYS36435LF27.542000175中角タイプ
685,000
429,800
472,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06616036NYS36445LF27.342000175広角タイプ
685,000
429,800
472,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06616045NYS36455LF27.240000166.6拡散タイプ
685,000
429,800
472,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする