GoPro
GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット
バッテリーを2個同時に充電できるデュアルチャージャーと、Enduroバッテリー2個のセット
適合機種
HERO91011
セット内容
Enduroリチャージャブルバッテリー2個、デュアルバッテリーチャージャー、USB-Cケーブル
幅(mm)
40
高さ(mm)
45
質量(g)
140
奥行(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06613191
ADDBD-211-JV
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください