Maxレンズモジュラー2.0

Maxレンズモジュラー2.0 - GoProMaxレンズモジュラー2.0 - GoProMaxレンズモジュラー2.0 - GoPro

視野角最大 177 度の超広角デジタルレンズ
HERO12 Black で完璧なPOV撮影を。
4K60までの驚異的な解像度で撮影しながら、ワイドスクリーンでも縦向きでも視野角が大幅に広がるほか、 Max HyperSmooth の強力なビデオブレ補正を利用できます。

幅(mm)35高さ(mm)35質量(g)29奥行(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613209ADWAL-002
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする