アドベンチャーキット

アドベンチャーキット - GoPro

ハイキング、シュノーケリングなどでの撮影に最適なマウント。このキットには、水の中でも外でも活躍する手持ち撮影用のThe Handler (ザ ハンドラー:フローティングハンドグリップ)と、臨場感あふれるPOV撮影用のヘッドストラップ2.0が含まれています。ヘッドストラップには、GoProをキャップなどに取り付けられるクリップマウントも付属。すべてが便利な携帯用ケースに収納されたお得なキットです。

セット内容フローティングハンドグリップ、ヘッドストラップ2.0、トップストラップ、カメラクリップマウント、サムスクリュー、コンパクトケース幅(mm)64高さ(mm)130質量(g)300奥行(mm)195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613227AKTES003
8,790
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする