HERO11BlackMini用ダイブハウジング

HERO11BlackMini用ダイブハウジング - GoProHERO11BlackMini用ダイブハウジング - GoProHERO11BlackMini用ダイブハウジング - GoProHERO11BlackMini用ダイブハウジング - GoPro

水深60mまで対応するHERO11 Black Mini専用のダイブハウジング
・HERO11 Black Mini用ダイブハウジング、マウント用バックル、サムスクリューが付属
・HERO11 Black Miniの耐圧水深が10m (ハウジングなし) から60mに向上
・小石や岩礁、サンゴといった水中の障害物からGoProを保護
・平面ガラスレンズカバーにより、鮮明で高品質な水中の映像を撮影可能
・ボタンが搭載されているので水中でもGoProのコントロールや設定変更が可能
・互換性のある色補正ダイビングフィルターに対応

セット内容マウント用バックル、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)54質量(g)140奥行(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613157AFDIV-001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする