HERO11Miniパススルードア

HERO11Miniパススルードア - GoPro

HERO11 Black Miniを充電して超長時間撮影に対応
耐候性抜群のUSBパススルードア経由でHERO11 Black Miniを電源に接続すれば、超長時間の撮影が可能になります。また、USB-Cポートに接続しやすいので充電も簡単です。

セット内容HERO11 Black Mini用USBパススルードア、USB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)28質量(g)33奥行(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613236AFCOD-001
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする